Uvex Veiligheidshelm pheos E-S-WR wit

Artikelnummer: 9770031
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9770031
EAN/GTIN 4031101566504
Nummer fabrikant 9770031
L-nummer L01660 1814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De lichtgewicht uvex pheos veiligheidshelmen in een sportief design bieden maximaal draagcomfort - bijvoorbeeld dankzij de climazone-ventilatie en het extreem variabele 3D-binnenwerk. De robuuste, vormvaste helmschaal is goed bestand tegen zijdelingse druk en voldoet aan alle veiligheidseisen in de bouw en industrie. Dankzij het functionele accessoiresysteem zijn de uvex pheos industriële veiligheidshelmen bijzonder veelzijdig. Of het nu gaat om een vizier, veiligheidsbril, gehoorbescherming of lamp.: De werkhelmen kunnen snel en eenvoudig worden aangepast aan individuele eisen. Met een volledig gesloten helmschaal en certificering volgens EN 50365 (1000 volt wisselstroom) is de uvex pheos E-WR bij uitstek geschikt voor gebruik bij elektrische werkzaamheden. Het binnenwerk met draaischijfsysteem kan traploos in de breedte worden versteld en zorgt dus altijd voor een perfecte pasvorm. De verkorte bovenkant zorgt voor een onbelemmerd zicht naar boven.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshelm
  • Productnaam: uvex pheos E-S-WR
  • Soort product: Industriële veiligheidshelm
  • Kleur (filter): wit
  • Kleplengte: Korte piek
  • Materiaal buitenschaal: Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
  • Maat: 52 cm/61 cm