{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoogteverstelling in raster | 32 mm | |
| Kleuren | Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur | |
| Hoogte | 1.931 mm | |
| Breedte | 800 mm | |
| Diepte | 450 mm | |
| Nuttige hoogte | 1.851 mm | |
| Aantal legborden | 4 | |
| Greepvorm | Gebogen handgreep | |
| Gewicht | 113 kg | |
| Slotnummer individueel verwisselbaar | nee | |
| geschikt voor sluitsystemen | nee | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | nee | |
| Producttype | Kantoorkast |
| Artikelnummer | 974221 800 | |
| EAN/GTIN | 2050002053717 | |
| Nummer fabrikant | SBBCI22 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |