Vergadertafel rond, in hoogte verstelbaar, Type: 1000

Artikelnummer: 974203 1000
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Bladdikte: 25
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 25 mm
Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Hoogteverstelbereik 720 mm - 1.160 mm
1.000 mm
Kruisvoet-⌀ 880 mm
Rol-⌀ 50 mm
Werkblad dikte 25 mm
Gewicht 33 kg
Producttype Kantoortafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974203 1000
EAN/GTIN 2050002086371
Fabrikant/verantwoordelijke persoon OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele vergadertafel. Rond melamine-tafelblad met ⌀ 1000 mm, 25 mm dik. Ronde zuil met kruisvoet. Kruisvoet van gelaste stalen delen. Hoogteverstelbereik van 720 – 1160 mm. Hoogteverstelling met geremde gasdrukveer en handmatige bediening onder het tafelblad. Wielen met ⌀ 50 mm voor harde en zachte vloeren met vastzetmechanisme op alle 4 de wielen. Draagvermogen per wiel: 50 kg.

Kleur:

Decor tafelblad in 5 kleuren verkrijgbaar: Koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.
Onderstel in 3 kleuren verkrijgbaar: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.