{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
| Bladdikte | 25 mm | |
| Hoogteverstelbereik | 650 mm - 1.300 mm | |
| Breedte | 1.600 mm | |
| Diepte | 800 mm | |
| Werkblad dikte | 25 mm | |
| Maximale belastbaarheid | 70 kg | |
| Uitvoering | elektrisch in hoogte verstelbaar | |
| Gewicht | 60 kg | |
| Producttype | Kantoortafel |
| Artikelnummer | 974023 1600 | |
| Nummer fabrikant | 974023 1600 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |