Aardingsset voor ESD-vloerplaten, Grootte: 10,3mm

Artikelnummer: 972590 10,3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype ESD-assortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972590 10,3
EAN/GTIN 4057989080048
Nummer fabrikant C-208 6205-E
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het aansluiten van het aardingsonderdeel nr. 972591. Voor zelfmontage.

Levering:

1 St. kogeldeel 10,3 mm, 2 onderlegringen, 1 verzonken bout M3, 1 moer M3, 1 m koperband.