{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Lengte | 1.500 mm | |
| Diepte | 750 mm | |
| Dikte | 51,6 mm | |
| Bladlengte | 1.500 mm | |
| Materiaal werkblad | Spaanplaat volumegeleidend | |
| Toplaag werkblad | HPL-materiaal geleidend | |
| Laagdikte | 0,8 mm | |
| Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs, RAL 7035 | |
| ESD-uitrusting | ja | |
| Toplaag geleidend | ja | |
| volumegeleidende kern | ja | |
| Verstevigingsprofiel aan binnenzijde van werkblad | 30×30×3 mm | |
| Aarding | centraal, aan onderzijde werkblad | |
| Producttype | Werkblad |
| Artikelnummer | 972160 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406166960 | |
| Nummer fabrikant | 972160 1500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |