{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 610 mm - 1.200 mm | |
| Breedte | 1.250 mm | |
| Diepte | 750 mm | |
| Werkblad lengte | 1.250 mm | |
| Werkblad diepte | 750 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Hefsnelheid | 38 mm/s | |
| Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
| Gewicht | 94 kg | |
| Producttype | Werktafel |
| Artikelnummer | 972017 1250 | |
| EAN/GTIN | 4062406773588 | |
| Nummer fabrikant | 972017 1250 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |