{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 80 mm | |
| Breedte | 1.500 mm | |
| Diepte | 155 mm | |
| Aantal gereedschapsopnames | 33 | |
| Hartafstand A | 60 mm | |
| voor gereedschapsschachten | SK 30 | |
| Belastbaarheid bij inhangen in staanders | 25 kg | |
| Draagvermogen in CNC-stelling en materiaalwagen | 50 kg | |
| Toepassingsgebied | CNC-stelling | |
| Producttype | Aflegbord |
| Artikelnummer | 970665 SK30 | |
| EAN/GTIN | 4045197768858 | |
| Nummer fabrikant | 970665 SK30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |