Draadvijl voor DIN/ISO metrisch

Artikelnummer: 97-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 97-1
EAN/GTIN 4021176490231
Nummer fabrikant 97-1
L-nummer L80010 2835
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De handige Draadvijl wordt gebruikt voor het handmatig nabewerken en reinigen van beschadigde binnen- en buitendraad op technische onderdelen zoals bouten, bouten, assen of assen. Bovendien wordt de vijl gebruikt bij het repareren van buitendraad, waar snij-ijzers niet bruikbaar of aanwezig zijn. In totaal heeft de Draadvijl acht verschillende spoedmaten, waardoor verschillende draaddiameters bewerkt kunnen worden. In het KUKKO assortiment is er voor vier gangbare draadsoorten DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF en Whitworth/pijpdraad de passende Draadvijl.
  • Draadvijlen komen daar in actie, waar snij-ijzers niet inzetbaar zijn.
  • Verschiedene Steigungen ermöglichen das Bearbeiten von unterschiedlichen schroefdraad spoedgrößen

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Totale lengte [inch]: 9 1/16
  • Geschikt voor draadsoort: DIN ISO Metrisch
  • Schroefdraad: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Flankhoek [graden]: 60