TCS 822/28 stuks

Artikelnummer: 96830282
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
Artikelnummer 96830282
EAN/GTIN 4018754344345
Nummer fabrikant 96830282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Veilig geïntegreerd in het modulaire gereedschapinvoersysteem Tool Control System (TCS)

Levering:

Inhoud 28-onderdelen:
  • 1 elektronische sleufschroevendraaier Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 Sleufschroevendraaier Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 Kruiskopschroevendraaier Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 kabelmes Nr. 12320: L. 111 mm
  • 1 rolmaat Nr. 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini-magneetheffer Nr. 12600: 270 g
  • 1 houten duimstok Nr. 13112: L. 2 m
  • 1 TORX® kogelkop offset schroevendraaierset Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Set binnenzeskantschroevendraaiers met kogelkop Nr. 10767/9: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 staaflamp Nr. 13132: 130 lm