Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef, Bankschroef-bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967565 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bankschroef-bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelbereik 132 mm
Hoogte ingeschoven 296 mm
Gewicht 21 kg
Producttype Hoogteverstelapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967565 100
EAN/GTIN 4045197806642
Nummer fabrikant 967565 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele en hoogvaste smeedstuk- / staalconstructie. Zeer geruisarm draaiend en exacte geleiding door CNC-bewerkte componenten. Extreem krachtige klemming dankzij speciale spaninrichting. Kan in elke stand snel worden vastgeklemd dankzij de veiligheidsspanhendel.
Veiligheidsfunctie: de bankschroef kan alleen in de juiste stand omlaag worden geklapt (als de fixeerpen in de kerf aan de buis is vergrendeld).

Voordeel:

  • In combinatie met het hoogteverstelapparaat kan de bankschroef zonder extra draaiplaat 360° worden gedraaid.
  • Vrij werkoppervlak door wegklappen onder het werkblad.
  • Door het inbouwen in een afsluitbare behuizing met deur kan het wegklapbare hoogteverstelapparaat veilig tegen diefstal worden opgeborgen (behuizing op aanvraag).

Toepassing:

Voor tot op de centimeter nauwkeurige aanpassing van de bankschroef aan de ergonomisch ideale werkhoogte.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage onder het werkblad.
Bankschroef nr. 967100 gr. 100.

Kleur:

Zilvergrijs

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voorziening voor de bevestiging van een bankschroef.
  • Als de bankschroef niet wordt gebruikt, dan kan deze onder het werkblad worden geklapt.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen in een gesloten ruimten gebruiken.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Alleen bij reglementaire montage gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen