Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967100 / 7110, Geschikt voor bankschroef maat: 100

Artikelnummer: 967520 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor bankschroef maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelbereik 242 mm
Verstelbaar boven werkblad 93 mm - 335 mm
Geschikt voor bankschroef maat 100
Gewicht 10,3 kg
Producttype Hoogteverstelapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967520 100
EAN/GTIN 4045197694461
Nummer fabrikant 967520 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele en hoogvaste smeedstuk- / staalconstructie. Zeer geruisarm draaiend en exacte geleiding door CNC-bewerkte componenten. Extreem krachtige klemming dankzij speciale spaninrichting. Een ingebouwde gasdrukveer compenseert het gewicht bij het verstellen van de hoogte van de bankschroef. Kan in elke stand snel worden vastgeklemd dankzij de veiligheidsspanhendel.

Voordeel:

In combinatie met het hoogteverstelapparaat kan de bankschroef zonder extra draaiplaat 360° worden gedraaid, zodat een werkstuk in de optimale stand kan worden bewerkt. Bij alle bewegingen in de hoogte en om de as wordt een veiligheidsafstand van 25 mm aangehouden, zoals volgens DIN 31001 deel 1 wordt vereist.

Toepassing:

Hiermee kan de bankschroef tot op de centimeter nauwkeurig op de juiste werkhoogte worden ingesteld (vooral van belang voor school- en opleidingswerkplaatsen).

T.b.v.:

Parallelbankschroeven GARANT nr. 967100; 967110.

Levering:

Inclusief alle bevestigingsbouten voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voorziening voor de bevestiging van een bankschroef.
  • Voor montage op een 50 mm dik werkblad.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen in een gesloten ruimten gebruiken.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Alleen bij reglementaire montage gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.