Parallelbankschroef ‘Heuer-Front’ met draaiplaat en verwisselbare bekken, Bekbreedte: 120mm

Artikelnummer: 967380 120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Heuer Front
Bekbreedte 120 mm
verwisselbare bekken ja
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967380 120
EAN/GTIN 2050002047761
Nummer fabrikant 101 120 + 103 120

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
Opening aan de voorkant.
Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke, volledig verzinkte spindel met dubbele trapeziumschroefdraad om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.
Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.
Inzet-spanbekken met gehard oppervlak en verzinkt. Eén zijde geribbeld, één zijde glad. Omkeerbaar en verwisselbaar.
Draaiplaat 360° traploos draaibaar en in elke positie goed vast te zetten.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten