Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Parallelbankschroef ‘Matador’, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967170 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Matador Multiplus
Bekbreedte 100 mm
Spanwijdte 125 mm
Spandiepte 65 mm
Openingsrichting voorwaarts openend
Gewicht 6 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967170 100
EAN/GTIN 2050002090026
Nummer fabrikant 10803

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geheel van staal, matrijsgesmeed − gegarandeerd onbreekbaar.
  • Voorwaarts openend, met dubbele trapeziumschroefdraad.
  • Tegen vervuiling beschermde spindel.
  • Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak.
  • Geharde, nastelbare geleiding.
  • Maatverdeling voor snelle voorinstelling.
  • Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Vaste uitvoering.

Uitvoering - afbeelding:

Tot max. 90 mm

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op het werkblad.

Accessoires:

Extra bekken nr. 967210; 967215; 967220; 967225, vanaf gr. 120 mm.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967530.

Downloads en documenten

Geschikte producten