Rolsteiger FlexxTower, Platformhoogte: 4100mm

Artikelnummer: 966305 4100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Platformhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 200

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 200 kg
Werkhoogte ca. 6,1 m
Platformhoogte 4.100 mm
Platformbreedte 1.200 mm
Platformdiepte 600 mm
Steigerhoogte 5,3 m
verrijdbaar ja
Aantal wielen 4
Transportafmetingen 1400×800×1200 mm
Gewicht 117 kg
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966305 4100
EAN/GTIN 4031405946637
Nummer fabrikant 125100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen. Met aluminium zijpanelen en leuningframe met poedercoating en geïntegreerde kniestrip voor valbeveiliging. Door middel van 3-T-methode eenvoudige en veilige montage en demontage van niveau tot niveau door één persoon, gebruik tot 2 personen. Montage zonder gereedschap dankzij steekverbindingen en snelsluitingen. Dankzij het lage gewicht van de afzonderlijke onderdelen eenvoudig te hanteren en ruimtebesparend voor transport en opslag. Afzonderlijke onderdelen kunnen compact in elkaar worden gestapeld en als transportwagen worden gebruikt. Met scharnierende driehoekstabilisators met draaivoet voor hoge flexibiliteit en stabiliteit – ideaal ook voor wandmontage of voor verplaatsing in smalle gangpaden.
Inclusief 4 zwenkwielen ⌀ 125 mm, met rem, met introductie van centrische belasting en spillen. Hoogteverstelling met nivellering.

Norm:

DIN EN 1004, lastklasse/steigergroep 3, belastbaar tot 2,0 kN/m2.