{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Klimtechniek draagvermogen | 300 kg | |
| Productnaamattribuut | Tredebreedte 1000 mm | |
| Platformhoogte zonder leuning | 0,8 m | |
| Platform lengte | 400 mm | |
| Uitsteeklengte | 1.351 mm | |
| Breedte van sport / trede | 1.000 mm | |
| Hellingshoek trap | 45 graden | |
| Wielen | ja | |
| Aantal treden inclusief platform | 4 | |
| Materiaal | Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen | |
| Opstapje uitvoering | Trede | |
| Oploopbaarheid | eenzijdig | |
| Gewicht | 39 kg | |
| Norm | DIN EN ISO 14 122 | |
| Two-hands-free-principe | ja | |
| Producttype | Platformladder |
| Artikelnummer | 966194 4 | |
| EAN/GTIN | 4003866555307 | |
| Nummer fabrikant | 40855530 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |