Bokladder mogelijk aantal sporten 4 – 6, eenzijdig oploopbaar, met GripStep trapmat

Artikelnummer: 965901 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 150
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Lengte L 1,98 m
Ladderlengte 1,98 m
Werkhoogte ca. 3,25 m
Platformhoogte 1,17 m
Breedte aan de voet 0,53 m
Liggerhoogte 73 mm
Diepte van sport / trede 80 mm
Materiaal Aluminium
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 7,5 kg
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965901 5
EAN/GTIN 4045197742056
Nummer fabrikant 965901 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.
Treden 80 mm diep met antislipprofiel.
EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen.
Inclusief GripStep opstapje.
Met legbak van kunststof.
Met geoptimaliseerd ladderscharnier met groot contactvlak, 6-voudig geklonken en met kunststof beschermkap.

Norm:

Conform DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV informatie 208-016 resp. 208-017 en de geldende DGUV voorschriften.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.