TYROLIT ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm

Artikelnummer: 964906
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
Artikelnummer 964906
EAN/GTIN 9009019649065
Nummer fabrikant 964906
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De DME32 boormotor in de 3,2 kW vermogensklasse combineert uitstekende boorprestaties met een compact ontwerp.
  • De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing garanderen een hoge betrouwbaarheid.
  • De ingebouwde vermogen/service-indicator en de nivelleerhulp maken hem ook eenvoudig te bedienen.
  • De tandwielkast met 3 versnellingen en de extra snelheidsregeling (startboren en ijzermodus) zorgen voor een optimale boorsnelheid.
  • De DME32 boormotor is verkrijgbaar met de booruitrustingsstukken Module Drill™ snelspansysteem of universele plaat.

Voordeel:

  • Nieuw compact, robuust en ergonomisch ontwerp
  • Verschillende boorsysteembevestigingen: ModulDrill™ of universele plaat
  • Stroom- en service-indicator, nivelleerhulp en boormodusselectie

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal