Dubbele ringsleutelset StahlwilleSTABIL 21/10 6x7 - 30x32 10 stuks

Artikelnummer: 96410501
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96410501
EAN/GTIN 4018754081004
Nummer fabrikant 96410501
L-nummer L60010 361
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige dubbele ringsleutelset met metrische sleutelmaten.
  • Het rechte ontwerp maakt het gemakkelijker om in krappe installatieruimtes te werken.
  • Het AS-Drive profiel voorkomt randbeschadiging door kracht die wordt uitgeoefend op de flanken van de schroef of moer.
  • De kenmerkende STAHLWILLE ronde afwerking geeft de combisleutel een antislip en aangenaam gevoel om veilig te werken, zelfs met met olie besmeurde handen.
  • Gemaakt van robuust chroomlegeringstaal voor hoge duurzaamheid en slijtvastheid.
Eigenschappen:
  • metrisch, ongelijk Sleutelwijdtes
  • Rechte versie
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte dankzij het dubbele-T-profiel
  • voelt aangenaam en slipvast aan dankzij de STAHLWILLE ronde afwerking
  • gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • in kartonnen verpakking

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Bereik: 6x7 - 30x32
  • Inhoud: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 24 × 27; 30 x 32 mm
  • Nr.: 21/10
  • Gewicht: 943 g