Draaitoren leeg, Type: 0

Artikelnummer: 963254 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.760 mm
680 mm
Belastbaarheid 480 kg
Toepassingsgebied Opbergbox voor klein materiaal
Producttype Draaitoren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963254 0
EAN/GTIN 5733439137447
Nummer fabrikant 137447
Fabrikant/verantwoordelijke persoon raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, staalblauw poedergelakt.
Voor 12 ladeboxen nr. 963251 maat 8 − 60.