• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

GARANT easyFix basisplaat kunststof, Type: 2

Artikelnummer: 963138 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,89 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 3,24 / 1 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2
Hoogte 67 mm
Breedte 66 mm
Diepte 11 mm
Producttype GRONDPLAAT

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963138 2
EAN/GTIN 4045197725264
Nummer fabrikant 963138 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Beletteringsclip met geïntegreerde kabelgeleiding. Beletteringsoppervlak: 63,5 × 27,5 mm. Per beletteringsclip 2 kabelgeleidingen voor het goed aanbrengen van kabels aan geperforeerde wanden. Maximale kabel-⌀ 8 mm.
Met de hand geschreven opschrift mogelijk met edding of marker. Beletteringsoppervlak geschikt voor de volgende etiketten:
Etiketformaten: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
GARANT-etiketten: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
DYMO-band hoogte 9 mm (max. 3 stroken boven elkaar).

T.b.v.:

Alle GARANT- en HOLEX-artikelen en perforaties met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Set van 10 stuks.