Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

GARANT easyFix gereedschapsklem dubbel, Klem-⌀: 20/20mm

Artikelnummer: 963042 20/20

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Klem-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klem-⌀ 20 mm
Aantal klemmen per basisplaat 2
Klembereik-⌀ 20 mm - 25 mm
Producttype Klemhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963042 20/20
EAN/GTIN 4045197683823
Nummer fabrikant 963042 20/20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Alle GARANT- en HOLEX-artikelen en perforaties met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Tip:

Kan zonder basisplaat worden ingehaakt.