Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

GARANT easyFix gereedschapshouder 90°, ⌀ 6 mm, Nuttige diepte: 100mm

Artikelnummer: 963021 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte 18 mm
Nuttige diepte 100 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype enkel
Haakvorm Enkele haak 90°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963021 100
EAN/GTIN 4045197683373
Nummer fabrikant 963021 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Alle GARANT- en HOLEX-artikelen en perforaties met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.