• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Freeshouders, 5-delige set, rood, voor gereedschappen met boring-⌀: 13mm

Artikelnummer: 960670 13
Prijs instellen 5 Stuk (2,20 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor gereedschappen met boring-⌀ (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 26 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 en hoger mm
voor gereedschappen met boring-⌀ 13 mm
Materiaal met kunststof buitenkant
Kleur rood
Binnendraad M4
Setinhoud 5
Producttype Freeshouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960670 13
EAN/GTIN 4045197334206
Nummer fabrikant 960670 13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle houders zijn 26 mm hoog; men kan ze hoger maken door meerdere houders bovenop elkaar te schroeven. M4 inwendige schroefdraad.
Met kunststof buitenkant.

Toepassing:

De freeshouders worden vastgeschroefd aan de geperforeerde ladebodem. Ze dienen voor het opbergen van gereedschappen met boring.

Tip:

Voor het freeshouder-assortiment zie nr. 960290.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan