Scheidingsplaat 125 mm hoog, Hoogte 125 mm, Type: 166

Artikelnummer: 960570 166
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
316 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast; Legbordenkast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast; Legbordenkast
Hoogte 125 mm
Breedte 166 mm
Breedte in E 10 E
Verdeelunit 1 E = 17 mm
gebogen opname voor etikethouder ja
Geschikt voor lades met fronthoogte 150 / 175 mm
Materiaal Aluminium
Fixatie aan ladebodem met schroeven nr. 960530
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960570 166
EAN/GTIN 4045197333803
Nummer fabrikant 960570 166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alum.

Toepassing:

Voor verdere onderverdeling in combinatie met sleufscheidingsschotten nr.960490 t/m 960520.

Tip:

Voor sleufscheidingsschot- / scheidingsplaat-assortimenten zie nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.