Indelingsmateriaal-assortiment voor 1 lade, Type: M4+3+2

Artikelnummer: 960445 M4+3+2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Breedte×diepte in E 78×36 E
Inzetbakken hoogte 26 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf 75 mm
Geschikt voor lades breedte in E 78E
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Materiaal ABS-kunststof
Producttype Lade inzetbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960445 M4+3+2
EAN/GTIN 4045197372277
Nummer fabrikant 960445 M4+3+2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.
Inzetbakken van slagvaste kunststof (ABS). Aan de binnenzijde gesleufd voor indeling met verdeelschotjes.
Een sleufscheidingsschot voorkomt dat de bakken verschuiven.

Toepassing:

Voor het opbergen van tappen, ruimers, spiraalboren enz.

T.b.v.:

Lades maat 78×36 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 1326×612 mm volledig.

Inhoud:

Inzetbak nr. 960620: 8 st. maat 4; 8 st. maat 3; 16 st. maat 2
Insteekschotjes nr. 960630: 20 st. maat 4; 10 st. maat 3; 20 st. maat 2
Sleufscheidingsschot: 1 st.

Geschikte producten