{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
| Breedte×diepte in E | 54×36 E | |
| Inzetbakken hoogte | 26 mm | |
| Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
| geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
| Geschikt voor lades breedte in E | 54E | |
| Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
| Materiaal | ABS-kunststof | |
| Producttype | Lade inzetbak |
| Artikelnummer | 960379 M4+3+2 | |
| EAN/GTIN | 4045197372239 | |
| Nummer fabrikant | 960379 M4+3+2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |