Inzetbakken-assortiment voor 1 lade, Type: M4+3

Artikelnummer: 960190 M4+3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Breedte×diepte in E 27×36 E
Inzetbakken hoogte 26 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
Geschikt voor lades breedte in E 27E; 36E
Geschikt voor lades diepte in E 36E; 27E
Materiaal ABS-kunststof
Producttype Lade inzetbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960190 M4+3
EAN/GTIN 4045197344724
Nummer fabrikant 960190 M4+3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken van slagvaste kunststof (ABS). Aan de binnenzijde gesleufd voor indeling met verdeelschotjes.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

Voor het opbergen van tappen, ruimers, spiraalboren enz.

T.b.v.:

Lades maat 27×36 E en 36×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×612 mm volledig.

Inhoud:

Insteekschotjes nr. 960630: 15 st. maat 3; 40 st. maat 4
Insteekschotjes nr. 960630: 8 st. maat 4; 4 st. maat 3

Geschikte producten