GARANT easyFix documentenhouder voor geperforeerde wand, Type: A1

Artikelnummer: 955645 A1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyFix
Hoogte 28 mm
Breedte 1.028 mm
Nuttige breedte 962 mm
Aantal magneten 3 × nr. 974880 gr. 1
Maximaal geschikt voor papierformaat DIN A1
Producttype Documentenhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955645 A1
EAN/GTIN 4062406196899
Nummer fabrikant 955645 A1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Documentenhouder van aluminium met kunststof componenten. Voor bevestiging aan de geperforeerde wand.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten. Inclusief magneetclips nr. 974880 maat 1.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Documenthouder voor de opname van kleine en grote papieren zoals schema’s of technische tekeningen.

Onjuist gebruik
  • Geperforeerde wand alleen uitrusten met hiervoor bestemde accessoires.