GARANT easyFix enkele haak, Nuttige diepte: 32mm

Artikelnummer: 955630 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,12 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,10 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte 27 mm
Nuttige diepte 32 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal haken Kunststof
Basisplaattype enkel
Haakvorm Enkele haak
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955630 32
EAN/GTIN 4062406196936
Nummer fabrikant 955630 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.