GARANT easyFix afvalzakhouder, ⌀ 6 mm, geschikt voor afvalzak: 25l

Artikelnummer: 955577 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor afvalzak (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Diepte 185 mm
Nuttige hoogte 67 mm
Nuttige breedte 275 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Producttype Afvalzakhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955577 25
EAN/GTIN 4062406338732
Nummer fabrikant 955577 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ophangbeugelvoorafvalzakken tot een inhoud van 25 liter.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.