GARANT easyFix gereedschapshouder dubbel 45°, ⌀ 6 mm, Nuttige diepte: 50mm

Artikelnummer: 955540 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,12 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,10 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige breedte 43 mm
Nuttige diepte 50 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype dubbel
Haakvorm Dubbele haak 45°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955540 50
EAN/GTIN 4062406195458
Nummer fabrikant 955540 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.