Uvex 2 xenova® Lage schoenen S3 zwart/blauw Breedtes 12 Maten 45

Artikelnummer: 9555345
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 45
Kleur zwart / blauw
Materiaal loopzool uvex 1
Sluiting Schoenveters
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9555345
EAN/GTIN 4031101750415
Nummer fabrikant 9555345
L-nummer L01670 281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbeterd comfort, bewezen bescherming en een aantrekkelijk uiterlijk: Dit zijn de nieuwe uvex 2 xenova®. De volledig metaalvrije veiligheidsschoenen zijn nog comfortabeler aan de voet. Een verbeterde pasvorm, een lager gewicht en geoptimaliseerde demping, ademend vermogen en vulling verhogen het draagcomfort aanzienlijk. De nieuwe allrounders zijn niet alleen comfortabeler, maar ook sierlijker en kleurrijker. Met kleurrijke accessoires en een buitenzool in felblauw, rood of groen is de uvex 2 xenova® een modieuze blikvanger. Beproefde veiligheidskenmerken zoals de metaalvrije en penetratiebestendige uvex xenova® tussenzool en de uvex xenova® kunststof veiligheidsneus maken het totaalpakket van de veiligheidsschoenen compleet. De combinatie van bescherming, stijl en comfort maakt de nieuwe uvex 2 xenova® een populaire allrounder voor binnen- en buitenwerk, bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw, metaalbewerking of ambachtelijk werk.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2 xenova
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart/blauw
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 45
  • Sluiting: Schoenveters
  • Merk: uvex
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1/uvex 2 klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Leder
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2 xenova®
  • Wijdte: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten