GARANT Uni Line duwbeugel, Type: 1

Artikelnummer: 955496 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tower; Z-Tower; CLEANING Tower
Hoogte 435 mm
Breedte 130 mm
Diepte 85 mm
Producttype Greep

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955496 1
EAN/GTIN 4062406586157
Nummer fabrikant 955496 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universele tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep kan verticaal en horizontaal worden gebruikt. Handvat wordt in de geperforeerde wand geplaatst en met 2 GARANT easyFix kunststof pluggen gefixeerd. Eenvoudige verplaatsing mogelijk.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten