Lademodule voor U-vorm, Type: 1

Artikelnummer: 955486 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoogteverstelling in raster: 37
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Serie Tower; Tower; Z-Tower
Hoogte 222 mm
Breedte 540 mm
Diepte 477 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 16
Gewicht 18 kg
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955486 1
EAN/GTIN 4062406586065
Nummer fabrikant 955486 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lademodule voor GARANT Uni Line Tower gr. M in U-vorm, of GARANT Uni Line Z-Tower. Module kan in de GARANT Uni Line Tower op elke gewenste hoogte worden ingehangen. Slechts één lademodule per tower mogelijk. 100% volledig uittrekbarelades in 20×16G, niet afzonderlijk afsluitbaar. Laden met individuele eenhands-ladeontgrendeling. Draagvermogen per lade 40 kg.

T.b.v.:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75

Kleur:

Laderomp zilver, ladefront antraciet RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.