Sluitspanners

Artikelnummer: 95455
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 95455
EAN/GTIN 4020772095451
Nummer fabrikant 95455
L-nummer L30100 258
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sluitklemmen, voor cilindrische montagevlakken.
Roestvrij staal, gepolijst. Klinknagels lopen in gesmeerde, continue lagerbussen. handgreep gemaakt van rood, oliebestendig kunststof. Bevestiging met cilinderbouten ISO 4762 (DIN 912).
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,5 kN
  • Verstelafstand: 22 mm
  • Gewicht: 270 g