• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 39

Artikelnummer: 953833 39
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 39 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×20
  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×20
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Breedte 250 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 39
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 3,179 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953833 39
EAN/GTIN 4062406158705
Nummer fabrikant 953833 39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953833: 1 st.
HOLEX 6-kant dop 1/4 inch nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: Resp. 1 st.
HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch nr. 631720 gr. 3; 4; 5: Resp. 1 st.
HOLEX ratel omschakelbaar 1/4 inch nr. 632090 gr. 1/4: 1 st.
HOLEX verlengstuk 1/4 inch nr. 632420 gr. 50; 150: Resp. 1 st.
HOLEX Opsteekhandvat 1/4 inch nr. 632840 gr. 150: 1 st.
HOLEX dwarsgreep 1/4 inch nr. 633029 gr. 116: 1 st.
HOLEX cardangewricht 1/4 inch nr. 633520 gr. 1/4: 1 st.
HOLEX Ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640190 gr. 1/2: 1 st.
HOLEX verlengstuk 1/2 inch nr. 641020 gr. 125: 1 st.
HOLEX dwarsgreep 1/2 inch nr. 641320 gr. 295: 1 st.
HOLEX cardangewricht 1/2 inch nr. 641620 gr. 1/2: 1 st.
HOLEX 12-kant dop 1/2 inch nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Resp. 1 st.
HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643220 gr. 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.