• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dopsleutelassortiment 3/8 inch, Aantal gereedschappen: 13

Artikelnummer: 953690 13
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 13 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×8
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×8
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Breedte 200 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 8
Aantal gereedschappen 13
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 0,763 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953690 13
EAN/GTIN 4062406155681
Nummer fabrikant 953690 13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953690: 1 st.
GARANT ratel nr. 635025 gr. 3/8: 1 st.
GARANT verlengstuk nr. 635429 gr. 125: 1 st.
GARANT cardangewricht nr. 636229 gr. 3/8: 1 st.
GARANT 6-kant dop nr. 637125 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan