Schroevendraaier-assortiment, Aantal gereedschappen: 10

Artikelnummer: 953370 10
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×24
Breedte 150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 10
Gewicht 0,704 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953370 10
EAN/GTIN 2050002004153
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953370: 1 st.
WERA schroevendraaier voor sleuf nr. 662200 gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.
WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 668260 gr. 0; 1; 2; 3: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten