Sleutel voor binnenzeskantbouten / korte schroevendraaiers, Aantal gereedschappen: 14

Artikelnummer: 952896 14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 14
Uitvoering met schroevendraaier
Gewicht 0,65 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952896 14
EAN/GTIN 4062406156602
Nummer fabrikant 952896 14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952896: 1 st.
HOLEX set sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627225 gr. 9: 1 st.
HOLEX korte schroevendraaier voor Phillips nr. 668471 gr. 1; 2: Resp. 1 st.
HOLEX korte schroevendraaier voor sleuf nr. 664201 gr. 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten