Steekringsleutelset, Aantal gereedschappen: 20

Artikelnummer: 952505 20
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 20 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×20
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×20
kleinste geschikte ladefronthoogte 100 mm
Breedte 250 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 20
Uitvoering met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Gewicht 2,587 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952505 20
EAN/GTIN 4062406153069
Nummer fabrikant 952505 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952505: 1 st.
HOLEX steekringsleutel nr. 613950 gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: Resp. 1 st.