Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Meetgereedschapsinlay met geribbelde rubbermat, Type: 1

Artikelnummer: 951940 1

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 21 mm
Breedte 525 mm
Diepte 303 mm
Nuttige hoogte 17 mm
Nuttige breedte 480 mm
Nuttige diepte 300 mm
Producttype Inzetbak voor meetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951940 1
EAN/GTIN 4062406159689
Nummer fabrikant 951940 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Inhangbare lade-inzet met geribbelde rubbermat voor slipvrij opbergen van meetgereedschap.

T.b.v.:

Lades met een breedte en diepte van 20G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.