Staaldraadschaar voor bandenkoord met meer-componentengrepen gebruineerd 160 mm

Artikelnummer: 95 62 160 TC
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 95 62 160 TC
EAN/GTIN 4003773082422
Nummer fabrikant 95 62 160 TC
L-nummer L70010 2069
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal geoptimaliseerd voor nauwkeurig knippen van bandenkoord, staalkabels tot Ø 2 mm en kabels tot Ø 2 mm
  • Ergonomisch door licht gewicht en praktische openingsbeperking
  • Compact formaat, laag gewicht, hoge prestaties
  • Gemaakt voor intensief gebruik: bijzonder duurzaam en 172 g licht
  • Compact, lichtgewicht en krachtig
  • tot 30% minder inspanning vergeleken met kabelscharen van dezelfde lengte
  • dubbel gelagerde, doorlopende verbinding voor hoge stabiliteit
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • comfortabel werken dankzij openingsveer
  • beveiligd door pal tijdens transport

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen (diameter): Ø 2,0mm
  • Snijwaarden staalkabel (diameter): Ø 2,0mm
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding

Downloads en documenten

Geschikte producten