Kabelschaar benen met kunststof omspoten met kunststof bekleed 165 mm

Artikelnummer: 95 05 165
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 95 05 165
EAN/GTIN 4003773019596
Nummer fabrikant 95 05 165
L-nummer L70010 405
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
  • geharde snijkanten met precisieslijpen
  • geen pletten, weinig vervorming van de kabel
  • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel
  • verstelbare schroefverbinding
  • voor het knippen van kabels Ø 10 mm / 24 mm²
  • Met openingsveer en pal
  • Roestvrijstalen snijkanten
  • gehard en getemperd in olie

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 24mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 10mm
  • AWG: 4
  • omspoten met plastic
  • Gepolijst