{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Materiaaldikte | 0,8 mm | |
| Deuropeningshoek | 110 graden | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Hoogte | 1.950 mm | |
| Breedte | 600 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Per compartiment nuttige breedte | 2 × 240 mm | |
| Per compartiment nuttige diepte | 477 mm | |
| Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.420 mm | |
| Per hoedenplank nuttige hoogte | 328 mm | |
| Legbord breedte | 298 mm | |
| Legbord diepte | 477 mm | |
| Gewicht | 38 kg | |
| Producttype | Garderobekast | 
| Artikelnummer | 949721 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263803782 | |
| Nummer fabrikant | 949721 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |