Vleugeldeurkast met legborden, Hoogte mm/Model: 1950/A

Artikelnummer: 949531 1950/A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1950/A
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/Model Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 1.950 mm
Breedte 950 mm
Diepte 430 mm
Nuttige hoogte 1.820 mm
Aantal legborden 4
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Handgreep positionering midden
Gewicht 74 kg
Producttype Ordnerkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949531 1950/A
EAN/GTIN 4062406080594
Nummer fabrikant 949531 1950/A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot. Compleet met 4 legborden van verzinkte plaat.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Kast en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast of op legborden gaan staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten