Kast zonder deuren, Hoogte: 1200mm

Artikelnummer: 949506 1200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 60
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 60 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 1.200 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 400 mm
Nuttige hoogte 1.040 mm
Aantal legborden 2
Kastfronten open
Producttype Ordnerkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949506 1200
EAN/GTIN 4062406080600
Nummer fabrikant 949506 1200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot. Zie voor meer informatie over sloten nr. 950050950060.
Zonder deuren, als open stellingkast.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Kast en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast of op legborden gaan staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen