{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 60 kg | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 500 kg | |
| Deuropeningshoek | 225 graden | |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Hoogte | 1.200 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 400 mm | |
| Nuttige hoogte | 1.040 mm | |
| Aantal legborden | 2 | |
| Kastfronten | Doorzichtige vleugeldeur | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| Handgreep positionering | boven | |
| Producttype | Ordnerkast |
| Artikelnummer | 949503 1200 | |
| EAN/GTIN | 4062406080570 | |
| Nummer fabrikant | 949503 1200 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |