Garderobekasten met stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 4

Artikelnummer: 949072 4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 250 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 2.000 mm
Breedte 800 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 32
Diepte in G 20
Per compartiment nuttige hoogte 900 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 900 mm
Per kledingcompartiment nuttige breedte 340 mm
Per kledingcompartiment nuttige diepte 450 mm
Aantal compartimenten 4
Aantal kledingstangen 1
Geschikt voor integraalhelm ja
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Sokkel
Schuin dak nee
Ventilatiesleuven achterwand ja
Ventilatiesleuven deur nee
Frontplint afneembaar nee
Met andere lak leverbaar ja
Gewicht 81,5 kg
Slot uitvoering Stiftcilinderslot
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949072 4
EAN/GTIN 4069515041423
Nummer fabrikant 949072 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Deuren met rubber aanslag. Kunststof glijders aan de onderzijde. Sokkelhoogte 80 mm. Hoogte bovenplaat 40 mm. Bovenplaat en sokkel sluiten vlak aan op de deuren. Opgezette vleugeldeuren. Deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst. Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.
Indeling: kledinghakenlijst met 3 haken, direct onder de bovenzijde van het compartiment gemonteerd.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten