Horizontale borgklem met rode handgreep

Artikelnummer: 94714
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 94714
EAN/GTIN 4020772094713
Nummer fabrikant 94714
L-nummer L30090 643
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale borgklem met rode handgreep, gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Haak getemperd. Lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met tegenhouder.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 810 g
  • Maat: 4
  • B min: 66,0
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59,0
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 168,0
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5